PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310692 OTR RECESS COVER T-FEED S-9013-R/6-W - 310692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
25 PZ
EAN
5414833092548
Codice prodotto
PRI310692
Cod. produttore
310692
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Copertura da controsoffitto per giunto a T


