PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310689 OTR TK BRACKET T-PROFILE S-9000/119-TB-W - 310689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833092517
Codice prodotto
PRI310689
Cod. produttore
310689
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Clip per fissaggio rapido del binario alla T-bar


