pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310682 OTR TK BRACKET FOR CEILING S-9000/131-G - 310682

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310682 OTR TK BRACKET FOR CEILING S-9000/131-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092449

Codice prodotto

PRI310682

Cod. produttore

310682

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Staffa per fissaggio a soffitto