pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310679 OTR RECESS COVER MID FEED S-9010-R/6-G - 310679

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310679 OTR RECESS COVER MID FEED S-9010-R/6-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414833092418

Codice prodotto

PRI310679

Cod. produttore

310679

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Copertura da controsoffitto per giunto diretto