PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310676 OTR ADAPT 150N ONLY MECHA S-9000/M-B - 310676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Adattatore
Materiale - Altro
Colore - Nero
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833092388
Codice prodotto
PRI310676
Cod. produttore
310676
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Adattatore
Materiale:
Altro
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Adattatore meccanico


