PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310673 OTR RECESS COV FOR END FEED S-9001-R/6-G - 310673

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
50 PZ
EAN
5414833092357
Codice prodotto
PRI310673
Cod. produttore
310673
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Copertura da controsoffitto per testata


