PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310671 OTR CABLE GRIPPER + HOOK S-9000/213 - 310671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833092333
Codice prodotto
PRI310671
Cod. produttore
310671
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Tenditore automatico ad uncino, in ottone nichelato


