PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106657 CONTROCASSA GROOVE 21 R1200 - 3106657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza di montaggio - 49 mm
Lunghezza di montaggio - 200 mm
Altezza/Profondità di inserimento - 126 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367700008
Codice prodotto
PRI3106657
Cod. produttore
3106657
Produttore
PRI
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza di montaggio:
49 mm
Lunghezza di montaggio:
200 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
126 mm


