pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310665 OTR CABLE GRIPPER M5 THREAD S-9000/218 - 310665

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310665 OTR CABLE GRIPPER M5 THREAD S-9000/218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Trasparente - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092272

Codice prodotto

PRI310665

Cod. produttore

310665

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Trasparente:

no

Tenditore automatico M5 con foro laterale, in ottone cromato.