pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106635 GROOVE 21 500 X 8 TW S/EW GR11 - 3106635

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106635 GROOVE 21 500 X 8 TW S/EW GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2800...4800 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367695533

Codice prodotto

PRI3106635

Cod. produttore

3106635

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2800...4800 K

Potenza totale:

8 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

48...48 V

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

30 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

39 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

3000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza:

500 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. temperatura superficiale:

35 °C

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra, in classe III, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Scheda LED, incapsulata all'interno di una guaina in tecnopolimero ad altissime prestazioni, con grado IP67. Inserita all'interno del profilo estruso, con resinatura a doppio strato, conferisce al prodotto due livelli di IP67. Resinatura trasparente nella parte inferiore, per garantire la massima efficienza luminosa, satinata nella parte a vista, per garantire illuminazione omogenea senza punti. Box esterno per la connessione elettrica in tecnopolimero adatto per cavi Ø 6 - 9 mm in gomma. Esso è collegato all'apparecchio con 25 centimetri di cavo. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Driver48V da ordinarsi separatamente. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Controcassa da ordinarsi separatamente. Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com.