PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310663 OTR ALU NIPP M13 NO COLLAR S-9009/M13-SC - 310663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833092258
Codice prodotto
PRI310663
Cod. produttore
310663
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Anello filettato
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Raccordo M13 in alluminio senza collare per adattatore


