PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310657 OTR CABL 3,0M 1,5STEEL S-9000/211-3 - 310657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833092197
Codice prodotto
PRI310657
Cod. produttore
310657
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
1.5 mm
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m)


