pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310651 OTR TK FAST CLAMP+SPHER S-9000/115-W - 310651

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310651 OTR TK FAST CLAMP+SPHER S-9000/115-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092135

Codice prodotto

PRI310651

Cod. produttore

310651

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Clip per fissaggio rapido