pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310649 OTR TK FAST CLAMP+SPHER S-9000/115-B - 310649

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310649 OTR TK FAST CLAMP+SPHER S-9000/115-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nero

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092111

Codice prodotto

PRI310649

Cod. produttore

310649

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Nero

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Clip per fissaggio rapido