pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310642 OTR CEILING BRACKET FOR SUSP S-9000/132 - 310642

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310642 OTR CEILING BRACKET FOR SUSP S-9000/132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092043

Codice prodotto

PRI310642

Cod. produttore

310642

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Altro

Lunghezza:

1500 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Staffa per fissaggio a soffitto per sospensioni