pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310639 OTR ALU NIPP M13 STANDARD S-9009/M13 - 310639

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310639 OTR ALU NIPP M13 STANDARD S-9009/M13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092012

Codice prodotto

PRI310639

Cod. produttore

310639

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Anello filettato

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Raccordo M13 in alluminio per adattatore