pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310638 OTR ALU NIPP M10 STANDARD S-9009/M10 - 310638

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310638 OTR ALU NIPP M10 STANDARD S-9009/M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833092005

Codice prodotto

PRI310638

Cod. produttore

310638

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Anello filettato

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Raccordo M10 in alluminio per adattatore