pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106336 SHIELD+2EXTREME-40 72 A/EW 840 AN96 DALI - 3106336

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106336 SHIELD+2EXTREME-40 72 A/EW 840 AN96 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8018367693782

Codice prodotto

PRI3106336

Cod. produttore

3106336

Produttore

PRI

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano temperato. Riflettore in tecnopolimero con alluminatura ad alta efficienza e trattamento superficiale di protezione. Guarnizione in silicone. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Controllo della dissipazione termica a garanzia del funzionamento e della vita del LED. Dimmerazione (DALI). Le versioni DALI hanno due driver.La doppia accensione è possibile tramite l'assegnazione e la gestione degli indirizzi all'interno del protocollo DALI. Le versioni EXTREME sono adatte a condizioni estreme, -40°C. La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore. Accumulatore Li-Fe Po4 3,2 V 3.0 Ah, durata di emergenza 3 ore, tempo di ricarica 24h. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. A richiesta sono disponibili versioni C crepuscolari, dotate di sensore per accensione automatica.