PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106292 ORION POST 600 5,5 S/EW 830 AN96 - 3106292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 5.5 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
141 Kg CO₂-eq
EAN
8018367693447
Codice prodotto
PRI3106292
Cod. produttore
3106292
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
5.5 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
605 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Lunghezza:
151 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Larghezza:
60 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
48.8 %
Numero di poli:
3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
23.2 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
409...409 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
116
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
185
Supporto disponibile IFTTT:
no