pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310621 OTR CAP ADD CLOSURE TK SLOT S-9000/TP-G - 310621

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310621 OTR CAP ADD CLOSURE TK SLOT S-9000/TP-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414833091831

Codice prodotto

PRI310621

Cod. produttore

310621

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Tappo di protezione supplementare per asole binario