PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310620 OTR R-TK END CAP+SCREW 9004-R/W - 310620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833091824
Codice prodotto
PRI310620
Cod. produttore
310620
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Tappo di chiusura da controsoffitto con vite di blocco


