PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310615 OTR S-TK END CAP+SCREW 9004/G - 310615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833091770
Codice prodotto
PRI310615
Cod. produttore
310615
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Tappo di chiusura con vite di blocco


