pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310606 OTR PLAST CUP FOR M6 BAR S-9000/4-W - 310606

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310606 OTR PLAST CUP FOR M6 BAR S-9000/4-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833091688

Codice prodotto

PRI310606

Cod. produttore

310606

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Rosone in plastica per barra filettata in acciaio M6