PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310603 OTR PLAST CUP FOR 1,5MM CABLE S-9000/3-W - 310603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833091657
Codice prodotto
PRI310603
Cod. produttore
310603
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Rosone in plastica per cavo in acciaio Ø 1,5 mm


