PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310602 OTR PLAST CUP FOR 1,5MM CABLE S-9000/3-G - 310602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833091640
Codice prodotto
PRI310602
Cod. produttore
310602
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Rosone in plastica per cavo in acciaio Ø 1,5 mm


