PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310601 OTR PLAST CUP FOR 1,5MM CABLE S-9000/3-B - 310601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
5414833091633
Codice prodotto
PRI310601
Cod. produttore
310601
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Rosone in plastica per cavo in acciaio Ø 1,5 mm


