PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310600 OTR FRIC RING CONC ADAPT S-9909-DRI/11-W - 310600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Anello filettato
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
50 PZ
EAN
5414833091626
Codice prodotto
PRI310600
Cod. produttore
310600
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Anello filettato
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Anello di frizione in plastica per adattatore a scomparsa


