pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310597 OTR SPACER NIPPLE M13 S-9209-BD-13/4-W - 310597

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310597 OTR SPACER NIPPLE M13 S-9209-BD-13/4-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Distanziale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414833091596

Codice prodotto

PRI310597

Cod. produttore

310597

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Distanziale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Riduttore per raccordo M13 per il box driver LED