pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310586 OTR INT CABLE LOCK SYM ADAPT S-9009/10-W - 310586

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310586 OTR INT CABLE LOCK SYM ADAPT S-9009/10-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414833091480

Codice prodotto

PRI310586

Cod. produttore

310586

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Bloccacavo interno per adattatore simmetrico