pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310585 OTR INT CABL LOCK ASYM ADAPT S-9209/20-G - 310585

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310585 OTR INT CABL LOCK ASYM ADAPT S-9209/20-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5414833091473

Codice prodotto

PRI310585

Cod. produttore

310585

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Bloccacavo interno per adattatore asimmetrico