PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310583 OTR INT CABL LOCK ASYM ADAPT S-9209/20-B - 310583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
50 PZ
EAN
5414833091459
Codice prodotto
PRI310583
Cod. produttore
310583
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Bloccacavo interno per adattatore asimmetrico


