pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310581 OTR GASKET FOR END FEED S-9001/115-W - 310581

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310581 OTR GASKET FOR END FEED S-9001/115-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Guarnizione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414833091435

Codice prodotto

PRI310581

Cod. produttore

310581

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Guarnizione

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Guarnizione per testata di alimentazione