PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310565 RAIL-M TRY 7P EM L:4305 - 310565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 7
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8021944111425
Codice prodotto
PRI310565
Cod. produttore
310565
Produttore
PRI
Numero di gruppi/fasi:
7
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Altro
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Bianco
Piegabile:
no
Lunghezza:
4305 mm
Larghezza:
66 mm
Altezza:
71 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
Senza
RAIL-M TRY 7P EM - (6 staffette inox incluse) - L 4305 mm. Colore: bianco RAL9003.


