pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310562 RAIL-A TRY 7P EM L:1435 - 310562

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310562 RAIL-A TRY 7P EM L:1435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 7

  • Lunghezza - 1435 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111395

Codice prodotto

PRI310562

Cod. produttore

310562

Produttore

PRI

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

7

Lunghezza:

1435 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Altro

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Altezza:

71 mm

Larghezza:

66 mm

Materiale:

Altro

Piegabile:

no

RAIL-A TRY 7P EM - (2 staffette inox incluse) - L 1435 mm. Colore: bianco RAL9003.