pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310554 RAIL-A TRY 5P L:1435 - 310554

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310554 RAIL-A TRY 5P L:1435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 5

  • Lunghezza - 1435 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111319

Codice prodotto

PRI310554

Cod. produttore

310554

Produttore

PRI

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

5

Lunghezza:

1435 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Altro

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

Altezza:

71 mm

Larghezza:

66 mm

Materiale:

Altro

Piegabile:

no

RAIL-A TRY 5P - (2 staffette inox incluse) - L 1435 mm. Colore: bianco RAL9003.