PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310542 KIT BOX ALIMENTAZIONE L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 45 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367656015
Codice prodotto
PRI310542
Cod. produttore
310542
Produttore
PRI
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
45 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
303 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no