pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3103862 GUELL CAM 2.5/A50/W 150 30K-94 - 3103862

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3103862 GUELL CAM 2.5/A50/W 150 30K-94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944132222

Codice prodotto

PRI3103862

Cod. produttore

3103862

Produttore

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi D= 10 - D= 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD). Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata asimmetria. Contatta l'azienda per altre temperature colore ed indici di resa cromatica.