pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310255 DIFFUSORE PC SUPERBLIZ - 310255

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310255 DIFFUSORE PC SUPERBLIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8018367970548

Codice prodotto

PRI310255

Cod. produttore

310255

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Altro

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Diffusore PC Superbliz.