PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101973 STILO+ BASIC MINI 10 830 AN96 - 3101973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 14 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
376 Kg CO₂-eq
EAN
8018367683141
Codice prodotto
PRI3101973
Cod. produttore
3101973
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
14 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
90 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
95 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Senza
Rendimento luminoso delle lampade:
89.4 lm/W
Tipo di collegamento:
Crimpare
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
87.6 %
Numero di poli:
3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
75.9 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
894...894 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Intensità luminosa:
89.4 cd
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
116
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
185
Supporto disponibile IFTTT:
no


