pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101742 AS615 40 2A/M 830 WH-87 DALI - 3101742

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101742 AS615 40 2A/M 830 WH-87 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944130167

Codice prodotto

PRI3101742

Cod. produttore

3101742

Produttore

PRI

Plafoniera LED da binario per interni costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica simmetrica (S/EW) e doppia asimmetrica (2A/M). Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Disponibili versioni con LED 3000 K CRI>80 e 4000 K CRI>80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta. Completo di adattatore trifase universale. Apparecchio compatibile con i binari elettrificati ed accessori di installazione della serie OTR TRACKS RAILS. L'apparecchio è idoneo per l'installazione su binari elettrificati tipo EUROSTANDARD PLUS. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI.