pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101714 LM4 50 S/EW 840 GR94 EM1 - 3101714

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101714 LM4 50 S/EW 840 GR94 EM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944129604

Codice prodotto

PRI3101714

Cod. produttore

3101714

Produttore

PRI

Apparecchi LED da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafatoe satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante,realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi D= 9-12 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Molle di chiusura del vetro in acciaio inox. Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox. Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. Le versioni EM sono complete di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, sono utilizzabili sia come illuminazione generale che di emergenza. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Versioni con fila continua surichiesta.