pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101678 CONNECTION CABLE BOX 3-POLE AC - 3101678

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101678 CONNECTION CABLE BOX 3-POLE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connettore/morsetto

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

  • Colore - Nero

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075005386

Codice prodotto

PRI3101678

Cod. produttore

3101678

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Connettore/morsetto

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Colore:

Nero

Numero di fili:

3

Sezione nominale:

2.5 mm²

Scatola di cablaggio passante a 3 poli.