pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101651 STILO+ BASIC MINI 10 840 AN96 - 3101651

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101651 STILO+ BASIC MINI 10 840 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 14 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

376 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367679557

Codice prodotto

PRI3101651

Cod. produttore

3101651

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

14 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

90 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

95 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Senza

Rendimento luminoso delle lampade:

94.4 lm/W

Tipo di collegamento:

Crimpare

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

87.6 %

Numero di poli:

3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

75.9 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

944...944 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

94.4 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

133

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

213

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello STILO BASIC MINI 10 840 AN96