PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101574 VETRO PROTEZ.TRASP+CORNICE LAMA+ ACC. - 3101574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Bianco
Diffusore luce - Senza
Materiale - Vetro
Uscita della luce - Diretto
Confezione
5 PZ
EAN
8021944128997
Codice prodotto
PRI3101574
Cod. produttore
3101574
Produttore
PRI
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Senza
Materiale:
Vetro
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Senza
Lunghezza:
464 mm
Larghezza:
422 mm
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Altezza/profondità:
9 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


