PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101121 GUELL 2/C/IW50 80 840 GR-94 - 3101121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 78 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1450 Kg CO₂-eq
EAN
8021944128263
Codice prodotto
PRI3101121
Cod. produttore
3101121
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
78 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
150000 h
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Senza
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Opaco
Altezza/profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
78...78 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
319 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Altro
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
400 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Fattore di potenza:
0.9
Numero di poli:
3
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8210...8210 lm
efficienza luminosa della lampada:
105.2...105.2 lm/W
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


