PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101115 GUELL 1/C/IW50 60 840 GR-94 - 3101115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1019 Kg CO₂-eq
EAN
8021944128157
Codice prodotto
PRI3101115
Cod. produttore
3101115
Produttore
PRI
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Girevole
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Opaco
Diffusore luce:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Uscita della luce:
Diretto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
150000 h
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Adatto per potenza lampada:
53...53 W
Potenza totale:
53 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5439...5439 lm
efficienza luminosa della lampada:
102.6...102.6 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
319 mm
Larghezza:
233 mm
Altezza/profondità:
85 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3


