pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100880 INSERT+3 24 A/W 730 AN96 - 3100880

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367675436

Codice prodotto

PRI3100880

Cod. produttore

3100880

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

284 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3450...0 lm

INSERT+ 3 A26/W. Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. iffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Ottica asimmetrica media. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F. Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. LED 26W 3450lm 3000K CRI 70. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.