PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100879 INSERT+3 25 A/W 840 GR94 - 3100879

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018367675450
Codice prodotto
PRI3100879
Cod. produttore
3100879
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
284 mm
Altezza/profondità:
3 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4140...0 lm
Lunghezza:
284 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
90 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto