pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100877 INSERT+3 25 A/W 830 GR94 - 3100877

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100877 INSERT+3 25 A/W 830 GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367675467

Codice prodotto

PRI3100877

Cod. produttore

3100877

Produttore

PRI

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi D= 7- 12 mm. Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F. Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da D= 7 - D= 10,5 mm e da D= 14 - D= 17 mm.