pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100876 INSERT+3 25 A/W 830 AN96 - 3100876

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367675474

Codice prodotto

PRI3100876

Cod. produttore

3100876

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

27...27 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

284 mm

Altezza/profondità:

3 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4020...0 lm

Lunghezza:

284 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

90 mm

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene e cave per illuminazione generale, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,5 m di cavo H07RN-F. Disponibile come accessorio Kit antivandalo. Disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. 27W 4020 lm, apparecchio 1502 lm 3000K